{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197456274 | |
Număr producător | 122659 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 8,4
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
102,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | verde | verde | verde | roşie | roz |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,4 mm | 48,3 mm | 48,4 mm | 48,4 mm | 48,4 mm | 48,4 mm |