{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197582492 | |
Număr producător | 122659 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 3,1
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
56,00 €
34,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm |