{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,65 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197538499 | |
Număr producător | 122659 4,65 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 4,65
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Inel colorat | albastru | verde | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |