{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197456427 | |
Număr producător | 122659 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 9,9
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
72,40 €
33,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
63,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | m7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |