{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,05 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 2,05 | |
EAN / GTIN | 4045197582362 | |
Număr producător | 122659 2,05 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 2,05
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
87,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 17 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |