{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197454867 | |
Număr producător | 122659 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch): 4,3
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
56,00 €
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
50,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | albastru | albastru | albastru |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |