{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ inch-nominal corespunde | 2,38 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 21 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122659 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406113988 | |
Număr producător | 122659 3/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3/32
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
31,30 €
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
53,40 €
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
73,00 €
18,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |