{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 2,38 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14,5 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Număr producător | 122504 3/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 3/32
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
31,30 €
16,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
53,40 €
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
73,00 €
18,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | nu | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14,5 mm | 14,5 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |