{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 17 | |
EAN / GTIN | 4045197826749 | |
Număr producător | 122504 17 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 17
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 17
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 17
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
416,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
156,50 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
265,00 €
190,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
373,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
134,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | nu | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |