{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Număr producător | 122504 14,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14,5
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
158,50 €
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,5mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | albastru | galben | roşu | albastru |
⌀ nominal DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |