{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661939 | |
Număr producător | 122504 14,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
189,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
157,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
411,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
429,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
358,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
121,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
101,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
118,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
98,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
192,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
160,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |