GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14,01-X

Cod articol: 122436 14,01-X

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    411,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    343,00 € / buc.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
Gamă de ⌀ 14,01 mm - 16 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 145 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 65 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122436 14,01-X
EAN / GTIN 4062406200749
Număr producător 122436 14,01-X

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şi cursă liberă mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.
  • Cu unghi la vârf de 145° pentru formare redusă de bavuri la găuri străpunse.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Termen de livrare: 8 săptămâni
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului: Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea. Ne rezervăm dreptul de livrare în plus sau în minus de +/-10% (cel puţin 1 piesă).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm sau inch): 14,01-X

GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14,01-X

La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
411,60 €
de la 10  Bucăți
343,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
429,60 €
de la 10  Bucăți
358,00 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
121,56 €
de la 20  Bucăți
101,30 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
118,31 €
de la 20  Bucăți
98,59 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
192,82 €
de la 20  Bucăți
160,68 €
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
189,07 €
de la 20  Bucăți
157,56 €
Număr de dinţi Z 3 3 2 2 2 2
Execuţie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Lungimea totală L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HA cu h6
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Serie Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături