{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 6,35 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,475 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122436 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406126896 | |
Număr producător | 122436 1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1/4
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
98,00 €
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 145 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |