{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 6,35 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406110833 | |
Număr producător | 122504 1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1/4
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
98,00 €
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Inel colorat | verde | verde | roşu | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |