{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197826312 | |
Număr producător | 122504 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,8
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
115,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
38,60 €
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
66,40 €
19,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |