{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 14 | |
EAN / GTIN | 4045197826619 | |
Număr producător | 122504 14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 14
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
76,00 €
47,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
129,50 €
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
63,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | fără | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde | roşu | roşu | albastru |
⌀ nominal DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |