{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 16 | |
EAN / GTIN | 4045197826701 | |
Număr producător | 122504 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 16
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 16
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
108,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 16
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
257,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
97,60 €
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
167,00 €
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
285,00 €
130,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
146,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
265,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
79,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | fără | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde | verde | verde | roşu | roşu | albastru |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ nominal DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |