{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825988 | |
Număr producător | 122504 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 6,5
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
56,00 €
33,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
104,50 €
53,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | albastru | verde | roşu | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |