{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 10,01 mm - 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661915 | |
Număr producător | 122504 10,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 10,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
109,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
91,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
273,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
273,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
112,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
94,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
68,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
57,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |