{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826282 | |
Număr producător | 122504 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,5
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
66,00 €
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
35,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m6 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |