{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197826015 | |
Număr producător | 122504 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 6,8
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
104,50 €
56,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |