{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197826299 | |
Număr producător | 122504 9,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,6
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
38,60 €
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
58,20 €
17,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bari | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu |
⌀ nominal DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,6 mm | 32,6 mm | 32,6 mm | 32,6 mm | 32,6 mm | 32,6 mm | 32,6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |