{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 8,73 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110864 | |
Număr producător | 122504 11/32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 11/32
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
141,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
119,50 €
33,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
141,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ inch-nominal corespunde | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | 34 mm | 33,905 mm | 33,905 mm | 33,905 mm | 33,905 mm |