{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 6 | |
EAN / GTIN | 4045197825933 | |
Număr producător | 122504 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 6
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
78,20 €
26,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | roşu |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |