{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 9,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197825551 | |
Număr producător | 122504 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,2
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
38,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
78,20 €
55,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
67,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | albastru | verde | verde | galben | roşu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | carbură | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |