{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122504 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197826565 | |
Număr producător | 122504 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 12,8
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
128,50 €
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
237,00 €
68,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
223,00 €
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,8mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
113,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | verde | albastru | roz | roşu | albastru |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm |