{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197420800 | |
Număr producător | 122404 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,8 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
128,50 €
90,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
237,00 €
68,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
223,00 €
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
113,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | roz | verde | roşu | albastru |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |||
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |||
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,8 mm | 40,8 mm | 40,8 mm |