{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197420664 | |
Număr producător | 122404 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,8 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
66,00 €
32,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |