{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197420329 | |
Număr producător | 122404 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,4 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
56,00 €
34,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | ||
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | ||
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m7 | m7 | ||
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,4 mm | 24,4 mm | 24,4 mm |