{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197420299 | |
Număr producător | 122404 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 6,1mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
56,00 €
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
104,00 €
28,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Inel colorat | albastru | roz | roz | albastru |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34,05 mm | 34 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |