{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 5 | |
EAN / GTIN | 4045197420183 | |
Număr producător | 122404 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 5mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
43,40 €
22,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |