{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 18 | |
EAN / GTIN | 4045197420992 | |
Număr producător | 122404 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
219,00 €
97,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
454,00 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
373,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
223,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | |||
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |||
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | |||
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |