{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 4 | |
EAN / GTIN | 4045197420084 | |
Număr producător | 122404 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 4mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
43,40 €
26,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |