{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197420176 | |
Număr producător | 122404 4,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,9 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
43,40 €
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
77,80 €
22,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | |||
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | roz | verde | albastru |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | 4,9 mm | |||
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |||
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,7 mm | 20,7 mm |