{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 7,9 | |
Număr producător | 122404 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,9 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
39,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
91,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | ||
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | ||
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | ||
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,2 mm |