{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197420916 | |
Număr producător | 122404 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 15,5mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
158,50 €
77,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15,5mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | verde | albastru |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |