{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197420107 | |
Număr producător | 122404 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,2 mm
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
43,40 €
24,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Lungimea totală L | 66 mm | 66 mm | |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |