{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 12 | |
EAN / GTIN | 4045197420770 | |
Număr producător | 122404 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
96,40 €
43,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
82,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Inel colorat | albastru | roz | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37 mm | 37 mm |