{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197420763 | |
Număr producător | 122404 11,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,8 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
96,40 €
42,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
82,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | |
Inel colorat | albastru | roz | albastru |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | |
Materialul sculei | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |