{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122490 11,8 | |
EAN / GTIN | 4067263004752 | |
Număr producător | 122490 11,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,8mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
82,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
181,50 €
50,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | roz | roz |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură monobloc |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 37,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |