{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122490 3,9 | |
EAN / GTIN | 4067263004066 | |
Număr producător | 122490 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,9mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
43,40 €
24,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
78,20 €
52,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | albastru | verde | verde |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |