HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4 mm

Cod articol: 122490 4
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 K
  • Execuţie: 4×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 18 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122490 4
EAN / GTIN 4067263004073
Număr producător 122490 4

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122491.
Forma HE: se comandă cu Cod 122492.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături