{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122490 8,8 | |
EAN / GTIN | 4067263004554 | |
Număr producător | 122490 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,8mm
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
66,00 €
27,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | albastru | roz |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | 33,8 mm | 33,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |