{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197420411 | |
Număr producător | 122404 7,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7,3 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
56,00 €
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
98,00 €
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | ||
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | ||
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | ||
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | ||
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm |