{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197420909 | |
Număr producător | 122404 15,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 15,2 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
158,50 €
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
176,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
282,00 €
77,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
254,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | |||
Inel colorat | albastru | verde | roz | verde | verde | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |||
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 42,2 mm | 42,2 mm | 42,2 mm |