{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197420275 | |
Număr producător | 122404 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 5,9 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
43,40 €
18,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
84,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Inel colorat | albastru | verde | verde | galben | verde | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | ||
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | ||
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |