{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 7 | |
EAN / GTIN | 4045197420381 | |
Număr producător | 122404 7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 7 mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
56,00 €
30,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
82,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm |