{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197420138 | |
Număr producător | 122404 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,5mm
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
43,40 €
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
57,20 €
19,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
78,20 €
49,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
263 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | verde | albastru | verde | verde | verde | verde | verde | verde | roşu | roşu | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |