{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 16 | |
EAN / GTIN | 4045197420930 | |
Număr producător | 122404 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 16mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
158,50 €
63,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
282,00 €
82,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
222,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m6 | m7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |