{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Execuţie | 4×D | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122404 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197420725 | |
Număr producător | 122404 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,8 mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
96,40 €
66,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
77,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
174,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
144,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
82,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | ||
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | ||
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | m7 | ||
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | ||
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |